Motion
PTY340
Scellant Sili-Thane pour scellant -
N° D’ARTICLE MI07014146
N° MFRPTY340
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant Sili-Thane pour scellant -
N° D’ARTICLE MI07014146
N° MFRPTY340
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PTY340-BK SILI QUED 803 JOINTATN
  • Excellent pour créer des joints flexibles et étanches lorsqu’il est utilisé avec nos produits Build-A-Berm PIG
  • Adhère à l’aluminium, au laiton, à l’acier, à l’acier inoxydable, au béton, à la brique, à la pierre, au verre, aux carreaux de céramique, à la fibre de verre, à l’ABS, au PVC, au polyester, au contreplaqué et plus encore
  • Offre une résistance supérieure aux rayons UV, une flexibilité et un temps de durcissement de 30 minutes sans pégosité
  • Résistant aux solvants doux, aux hydrocarbures et aux huiles pour une utilisation sans souci dans les applications industrielles
  • Le scellant maintient l’intégrité structurelle par temps très humide; ne mousse pas et ne forme pas de bulles lorsqu’il est appliqué