Motion
LGEV 2/MR380

SKF
LGEV 2/MR380

Graisse - grade NLGI 2 , taille de 380 ml, contenant à cartouche
N° D’ARTICLE MI07015369
N° MFRLGEV 2/MR380
Prix81.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LGEV 2/MR380

Graisse - grade NLGI 2 , taille de 380 ml, contenant à cartouche
N° D’ARTICLE MI07015369
N° MFRLGEV 2/MR380
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
Prix81.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    380 ml
  • Poids net
    1.10 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Durée de conservation
    3 ans

Détails

  • Type de contenant
    Cartouche
  • Formulaire
    Graisse
  • Type de lubrifiant
    LGEV 2
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -13 °F
  • CUP_NON
    7316575900892

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHES DE GRAISSE LGEV 2/MR380
  • Les cartouches non rechargeables sont conçues pour une variété d’applications, selon vos besoins
  • TLMR 101 : Les recharges sont livrées avec une cartouche et une batterie
  • LGWA 2 : Graisse pour roulements à grande charge, pression extrême et plage de températures étendue
  • LGEV 2 : Graisse pour roulements à viscosité extrêmement élevée avec lubrifiants solides
  • LGHB 2 : Graisse pour roulements haute charge, haute température et haute viscosité
  • LGHP 2 : Graisse pour roulements haute performance et haute température
  • LGFP 2 : Graisse pour roulement compatible avec les aliments, certifiée NSF H1
  • LGWM 2 : Graisse pour paliers à grande charge et à large plage de températures
  • LGEP 2 : Graisse pour roulements à pression extrême
  • LGMT 3 : Graisse industrielle et automobile tout usage