Motion
APM-VOLT-APO
Trumeter Advanced Panel Meter Series, entrée tension, ACL rétroéclairé positif programmable sur affichage blanc, vert ou rouge, (2) sorties programmables numériques ou analogiques, précision de 1 %, tension de fonctionnement de 12-24 V c.a./Vc.c., montage sur panneau 72mm x 72mm .
N° D’ARTICLE MI07015622
N° MFRAPM-VOLT-APO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trumeter Advanced Panel Meter Series, entrée tension, ACL rétroéclairé positif programmable sur affichage blanc, vert ou rouge, (2) sorties programmables numériques ou analogiques, précision de 1 %, tension de fonctionnement de 12-24 V c.a./Vc.c., montage sur panneau 72mm x 72mm .
N° D’ARTICLE MI07015622
N° MFRAPM-VOLT-APO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.4 onces

Détails

  • Précision
    0.01
  • Ampères
    Non
  • Ampères CA
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Type de connexion
    Borniers
  • Enregistrement des données
    Non
  • Type d’affichage
    Couleurs sélectionnables
  • Mesure de tension maximale
    600VAC/VDC
  • Température de fonctionnement
    -10 à +60°C [14 à +140°F]
  • Cote de sécurité
    CE, UKCA
  • Normes
    UL, cUL, Nema 4 et 12, IP65

Aperçu

Description du fabricant
APM-VOLTAPO METER TRUMETER