Motion
PZ-60R-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP

TACMINA CORPORATION
PZ-60R-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP

Pompe de dosage 60ml 102 PSI PVC/PTFE/FKM
N° D’ARTICLE MI07016717
N° MFRPZ-60R-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TACMINA CORPORATION
PZ-60R-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP

Pompe de dosage 60ml 102 PSI PVC/PTFE/FKM
N° D’ARTICLE MI07016717
N° MFRPZ-60R-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Pression de refoulement maximale
    102 psi
  • Volume de refoulement maximal
    60 ml/min
  • Matériau de la pompe
    PVC

Aperçu

Description du fabricant
PZ-60R-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP
  • Il n’est pas nécessaire de s’inquiéter de la tension d’alimentation du site ou des fluctuations de tension, car elle peut être utilisée avec des alimentations de AC100 à 240 V (±10 %)
  • Vous pouvez également le garder en stock en toute sécurité, car il peut être utilisé pour une variété de sites et d’applications
  • Réglage du cadran pour un fonctionnement facile - réglage manuel de 15 à 300 impulsions par minute
  • Spécifications étanches à l’eau et à la poussière - Norme CEI : IP65 ou équivalent

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté