Motion
PWM-60R-VTCE-1/4X3/8PE-W-S-ULP

TACMINA CORPORATION
PWM-60R-VTCE-1/4X3/8PE-W-S-ULP

Pompe de dosage 60ml 101 PSI PVC/PTFE/EPDM
N° D’ARTICLE MI07016748
N° MFRPWM-60R-VTCE-1/4X3/8PE-W-S-ULP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TACMINA CORPORATION
PWM-60R-VTCE-1/4X3/8PE-W-S-ULP

Pompe de dosage 60ml 101 PSI PVC/PTFE/EPDM
N° D’ARTICLE MI07016748
N° MFRPWM-60R-VTCE-1/4X3/8PE-W-S-ULP
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Pression de refoulement maximale
    101 psi
  • Volume de refoulement maximal
    60 ml/min

Aperçu

Description du fabricant
PWM-60R-VTCE-1/4X3/8PE-W-S-ULP
  • Pompe de dosage et de dosage d'injection de produits chimiques avec commande numérique des E/S et minuterie
  • Applications - traitement de l’eau et des eaux usées, tours de refroidissement, services publics, piscines, chaudières de spa, traitement chimique agricole, agents de nettoyage, lessives, lave-auto, bétail, pâtes et papiers, contrôle du pH à l’hypochlorite de sodium au polymère caustique acide et plus encore