Motion
T2006H-S
Collier de serrage double de tuyau Beta Smoothie - Alésage 0.69 po, moitiés en polypropylène, tuyau 3/8 po
N° D’ARTICLE MI07019393
N° MFRT2006H-S
Prix6.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage double de tuyau Beta Smoothie - Alésage 0.69 po, moitiés en polypropylène, tuyau 3/8 po
N° D’ARTICLE MI07019393
N° MFRT2006H-S
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
Prix6.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    0.69 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau de 3/8 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Collier de serrage double
  • Type de pince
    Assemblage double de bride de montage - Qualité standard
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Aperçu

Description du fabricant
T2006H DOUBLE SMOOTHIE BÊTA 3/8 PO X 3/8 PO