Motion
V1S1.A90P  2
Robinet à bille – 1500 psi max., 2.0000 po., corps en acier inoxydable, poignée verrouillable
N° D’ARTICLE MI07020564
N° MFRV1S1.A90P 2
Prix299.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille – 1500 psi max., 2.0000 po., corps en acier inoxydable, poignée verrouillable
N° D’ARTICLE MI07020564
N° MFRV1S1.A90P 2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix299.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    2.0000 po
  • Taille de la vanne
    2.0000 po

Détails

  • Application
    Transformation agricole et alimentaire, production d’énergie et de carburant alternatifs, mouvement de produits en vrac, transformation chimique, services d’air comprimé, élimination des condensats, liquides de refroidissement, dégraissage, déminéralisateurs, déshydratation et mouvement des boues, conduites d’effluents, remplissage, systèmes de filtration, applications chimiques générales, systèmes et élévateurs hydrauliques/neumatiques, pulvérisation et nettoyage d’encres, purge de conduite, refroidissement de machine, flux de matériaux, mélange, service municipal, production de gaz naturel et de pétrole, décapage, placage, contrôle des déchets solides et liquides, usines d’acier, lavage
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Connexions d’extrémité
    FNPT
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée de verrouillage
  • Type de poignée
    Poignée de verrouillage
  • Pression de fonctionnement maximale
    1500 psi
  • Nombre de ports
    2
  • Options
    Poignée de verrouillage standard
  • Style de transfert
    Standard
  • Types de produits
    Vanne à corps vissé
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    V1S
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Type de fil
    FNPT
  • Type
    Vanne à corps vissé

Aperçu

Description du fabricant
V1S1.A90P 2 2NPT FEMELLE DE po
  • Orifice standard : 1/4 po à 2 po
  • Température de fonctionnement : -4°F à 392°F
  • WSP : 150 psi
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Poignée verrouillable standard
  • Sièges RTFE, joints PTFE et garniture
  • Fabricant : Commandes DynaQuip