Motion
V2S24AJ
Robinet à bille en ligne - 3/4 po / 254 mm en acier inoxydable, robinet en ligne boulonné 3-Piece, série V3S
N° D’ARTICLE MI07020568
N° MFRV2S24AJ
Prix239.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille en ligne - 3/4 po / 254 mm en acier inoxydable, robinet en ligne boulonné 3-Piece, série V3S
N° D’ARTICLE MI07020568
N° MFRV2S24AJ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix239.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de vapeur maximale
    150 psi
  • Taille de la vanne
    3/4 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de poignée
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Matériau du joint
    RTFE
  • Série
    V3S
  • Plage de température
    -20 à 450° F
  • Type de fil
    FNPT

Aperçu

Description du fabricant
V2S24AJ 3/4" NPT FEMELLE
  • Garniture de tige réglable
  • Sièges renforcés en PTFE
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Filetage femelle NPT
  • Pression maximale : 1,000 psi