Motion
V3S28AJ
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 1000 psi max., 2 NPT orifice, corps en acier inoxydable, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI07020582
N° MFRV3S28AJ
Prix1,200.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 1000 psi max., 2 NPT orifice, corps en acier inoxydable, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI07020582
N° MFRV3S28AJ
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
Prix1,200.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    2 NPT
  • Taille de la vanne
    2.0000 po
  • Poids
    1.4000 lb

Détails

  • Application
    Transformation agricole et alimentaire, production d’énergie et de carburant alternatifs, mouvement de produits en vrac, transformation chimique, services d’air comprimé, élimination des condensats, liquides de refroidissement, dégraissage, déminéralisateurs, déshydratation et mouvement des boues, conduites d’effluents, remplissage, systèmes de filtration, applications chimiques générales, systèmes et élévateurs hydrauliques/neumatiques, pulvérisation et nettoyage d’encres, purge de conduite, refroidissement de machine, flux de matériaux, mélange, service municipal, production de gaz naturel et de pétrole, décapage, placage, contrôle des déchets solides et liquides, usines d’acier, lavage
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de carrosserie
    3 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Connexions d’extrémité
    FNPT
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Type de poignée
    Poignée de verrouillage
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Nombre de ports
    2
  • Options
    Pour la poignée manuelle, voir notre série V6S
  • Style de transfert
    Complet
  • Types de produits
    Vanne à bille pneumatique automatisée
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    V3S
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Plage de température
    -20 à 450 °F
  • Type de fil
    FNPT
  • Type
    Vanne à bille pneumatique automatisée
  • CUP_NON
    6.49848071218E11

Aperçu

Description du fabricant
V3S28AJ 2" NPT FEMELLE
  • Fourni sans opérateur
  • Comprend une tige carrée et un coussinet de montage pour la fixation du levier, le montage sur panneau ou l’installation d’un cuiseur
  • Installation et entretien simples et rapides
  • Raccords filetés ou soudés à douille
  • Garniture de tige réglable
  • Coussin de montage pour un actionnement facile
  • Plage de température de -20°F à 425°F
  • Pression maximale : 1,000 psi
  • Port d’échappement
  • Taille et type d’actionneur : tige carrée 0.55 po, sans poignée

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté