Motion
817980

JOBOX
817980

Coffre pour camion lourd – Acier, verrouillable, poignée à palette, 19 po de haut, 20-1/8 po de profondeur, 20-1/2 po de long
N° D’ARTICLE MI07024187
N° MFR817980
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JOBOX
817980

Coffre pour camion lourd – Acier, verrouillable, poignée à palette, 19 po de haut, 20-1/8 po de profondeur, 20-1/2 po de long
N° D’ARTICLE MI07024187
N° MFR817980
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    20-1/8 po
  • Hauteur
    19 po
  • Longueur
    20-1/2 po
  • Poids à l’expédition
    129 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Style de poignée
    Poignée à palette
  • Numéro CUP du fabricant
    043419906013
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
817980 POITRINE DE CAMION
  • Couvercle à bord biseauté haute résistance
  • Plateau coulissant pour petites pièces et outils
  • Poignées à palette en acier inoxydable anti-fuites
  • Deux élévateurs de couvercle à ressort à gaz pour une ouverture facile du couvercle
  • Décapage météorologique automobile en forme d’ampoule
  • Panneau avant renforcé à rainures
  • Construction de carrosserie carrée en une pièce
  • Charnière encastrée
  • Plateau coulissant pour petites pièces et outils