Motion
557818

GRACO INC
557818

Pompe de lubrification - Pompe électrique, huile, débit de 40 po3/min
N° D’ARTICLE MI07024552
N° MFR557818
Prix2,302.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
557818

Pompe de lubrification - Pompe électrique, huile, débit de 40 po3/min
N° D’ARTICLE MI07024552
N° MFR557818

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,302.80 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Machinerie en usine
  • Débit
    40 po3/min
  • Type de lubrification
    Huile
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    50 °F
  • Matériau de la pompe
    Fonte
  • Type de pompe
    Pompe électrique

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 557818