Motion
HK1412V2

NTN
HK1412V2

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI07024854
N° MFRHK1412V2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HK1412V2

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI07024854
N° MFRHK1412V2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    20 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.023 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles à godet HK1412V2 est doté d’un diamètre d’alésage de 14 mm, d’un type de fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 20 mm, d’une largeur totale de 12 mm et d’un poids de 0.023 lb, ce qui le rend bien adapté aux applications de précision.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359667165
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359667165

Aperçu

Description du fabricant
HK1412V2 COUPELLE ASPIRÉE NRB(TYPE CAGE)