Motion
NU210G1C3

NTN
NU210G1C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 20 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI07025038
N° MFRNU210G1C3
Price$494.14/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU210G1C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 20 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI07025038
N° MFRNU210G1C3
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
Price$494.14/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Rayon du filet
    1.100 mm
  • Outside Diameter  
    90 mm
  • Overall Width  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.036 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné haute résistance sans rivets avec trous carrés
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359138955
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    7600 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    9000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359138955

Aperçu

Description du fabricant
NU210G1C3 RB CYLINDRIQUE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté