Motion
HYRAC 110-118 ST AVEC N/P

HYDAC CORP
HYRAC 110-118 ST W/ P/N

Courroie en acier inoxydable avec boulon pivotant - À utiliser avec : Hydac SBO 330-0.6 E, Hydac SBO 350-0.25 A6, Hydac SBO 500-0.25 A6, Hydac SB330, Accumulateurs Hydac SN330 , série HyRac, 110/118 mm de diamètre, 6.14 po de hauteur de pince, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07025193
N° MFRHYRAC 110-118 ST W/ P/N
Prix85.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HYRAC 110-118 ST W/ P/N

Courroie en acier inoxydable avec boulon pivotant - À utiliser avec : Hydac SBO 330-0.6 E, Hydac SBO 350-0.25 A6, Hydac SBO 500-0.25 A6, Hydac SB330, Accumulateurs Hydac SN330 , série HyRac, 110/118 mm de diamètre, 6.14 po de hauteur de pince, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07025193
N° MFRHYRAC 110-118 ST W/ P/N
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
Prix85.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    110/118 mm
  • Hauteur de la pince
    6.14 po
  • Poids
    0.93 lb

Détails

  • Matériau de la pince
    Acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Type de pièce
    Pince en acier inoxydable HyRac
  • Série
    HyRac

Aperçu

Description du fabricant
HYRAC 110-118 ST AVEC N/P
  • Courroie en acier inoxydable avec réglage du boulon pivotant

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon