Motion
ISCC-087-087-KW
Raccord de serrage monopièce avec rainure de clavette - Série ISCC, oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - Côté 1 : 0.8750 po, Alésage - Côté 2 : 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI07026807
N° MFRISCC-087-087-KW
Prix115.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de serrage monopièce avec rainure de clavette - Série ISCC, oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - Côté 1 : 0.8750 po, Alésage - Côté 2 : 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI07026807
N° MFRISCC-087-087-KW
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
Votre prix115.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.8750 po
  • Alésage - Côté 2
    0.8750 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0,1890 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0,9640 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Longueur totale
    2.500 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    1.031187 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince monopièce avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861413074
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    ISCC
  • CUP_NON
    044861413074

Aperçu

Description du fabricant
ISCC-087-087-KW RACCORD D’ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion