Motion
PBL30 30 GALLONS / 114 LITRES - FÛT

POWERBLANKET
PBL30 30 GALLON / 114 LITER - DRUM

PBL30 30 GALLONS / 114 LITRES - FÛT
N° D’ARTICLE MI07027539
N° MFRPBL30 30 GALLON / 114 LITER - DRUM
Prix249.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
PBL30 30 GALLON / 114 LITER - DRUM

PBL30 30 GALLONS / 114 LITRES - FÛT
N° D’ARTICLE MI07027539
N° MFRPBL30 30 GALLON / 114 LITER - DRUM
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
Prix249.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    70 po
  • Convient au diamètre du contenant
    S’installe sur un fût 30-Gallon avec un diamètre de 20 po
  • Convient à la taille du contenant
    S’installe 30-Gallon
  • Hauteur
    6 po
  • Longueur
    28 po
  • Longueur totale
    70 po
  • Puissance
    280 W
  • Poids
    4 lb
  • Largeur
    20 po

Détails

  • Intensité nominale
    2.33
  • Application
    Réchauffer en toute sécurité le contenu d’un baril ou d’un fût de 30 gallons
  • Certification
    (ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
  • Type de radiateur
    30-Gallon
  • Puissance de chauffage
    (CA) Alimenté
  • Comprend un thermostat
    Aucun thermostat
  • Matériel
    Graphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
  • Température maximale
    155 °F
  • Température minimale
    135 °F
  • Plage de contrôle de la température
    Utilise un thermostat interne fixe pour maintenir une température de 145°F (±10 °F) lorsqu’il est branché dans une alimentation électrique
  • Type
    Chauffe-baril et tambour isolé Powerblanket Lite

Aperçu

Description du fabricant
PBL30 30 GALLONS / 114 LITRES - FÛT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté