Motion
MISCC-50-50-KW
Raccord de serrage standard industriel métrique monopièce avec rainure de clavette - Série MISCC, oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - Côté 1 : 50 mm, Alésage - Côté 2 : 50 mm
N° D’ARTICLE MI07029108
N° MFRMISCC-50-50-KW
Prix453.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de serrage standard industriel métrique monopièce avec rainure de clavette - Série MISCC, oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - Côté 1 : 50 mm, Alésage - Côté 2 : 50 mm
N° D’ARTICLE MI07029108
N° MFRMISCC-50-50-KW
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
Prix453.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    50 mm
  • Alésage - Côté 2
    50 mm
  • Porte-clés - Côté 1
    0,5520 po
  • Porte-clés - Côté 2
    2.1180 po
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Longueur totale
    124.000 mm
  • Taille du filetage
    M10 x 25
  • Poids
    7.3328 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince monopièce avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861993248
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    MISCC
  • CUP_NON
    044861993248

Aperçu

Description du fabricant
MISCC-50-50-KW RACCORD D’ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion