Motion
DW4 FS464
Roulement à aiguille - 0.2500 po d’alésage, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, double scellé
N° D’ARTICLE MI07029414
N° MFRDW4 FS464
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à aiguille - 0.2500 po d’alésage, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, double scellé
N° D’ARTICLE MI07029414
N° MFRDW4 FS464
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.875 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Global Largeur  
    0.8750 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles DW4 de FS464 est doté d’un diamètre de 0.2500 po, d’un diamètre extérieur de 0.7500 po, d’une largeur totale de 0.8750 po, d’un type de fermeture scellée et d’un poids de 0.06 lb, ce qui le rend approprié pour les systèmes protégés compacts.
  • Numéro CUP du fabricant
    637400568481
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge statique radiale
    3750 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    SAE-AS7949, MIL-PRF-81322
  • CUP_NON
    637400568481

Aperçu

Description du fabricant
DW4 FS464 PALIERS