Motion
VYHA.AU 1/4
Robinet à bille 3-Way – à commande manuelle, 3-Way, 400 psi max., fileté en ligne, corps en laiton, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI07033394
N° MFRVYHA.AU 1/4
Prix182.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 3-Way – à commande manuelle, 3-Way, 400 psi max., fileté en ligne, corps en laiton, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI07033394
N° MFRVYHA.AU 1/4
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
Prix182.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.64 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    1.22 lb

Détails

  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • ECCN
    EAR99
  • Direction du débit
    3-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Code d’harmonisation
    8481801085
  • Numéro CUP du fabricant
    649848028786
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    400 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 400 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    PTFE/Viton®
  • Série
    VYH
  • CUP_NON
    649848028786
  • Matériau du corps de vanne
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
VYHA.AU 1/4" NPT FEMELLE 400 PSI
  • Le robinet à bille utilitaire à trois voies de la série VYH a un orifice en « L » de 90deg pour détourner le débit d’un orifice d’entrée à deux orifices de sortie.
  • Les caractéristiques comprennent du laiton chromé et une garniture de tige à double joint torique pour un couple réduit, une tige antidéflagration, une conception à quatre sièges et des raccords d’extrémité NPT.
  • Le bloc de montage ISO 5211 facilite l’automatisation! Voir notre série DynaMatic EYH et PYH pour les assemblages.
  • Ne convient pas aux applications de vapeur.