Motion
V6S2.A90P  2-1/2

DYNAQUIP CONTROLS INC
V6S2.A90P 2-1/2

Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 1000 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI07033398
N° MFRV6S2.A90P 2-1/2
Prix917.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DYNAQUIP CONTROLS INC
V6S2.A90P 2-1/2

Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 1000 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI07033398
N° MFRV6S2.A90P 2-1/2
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
Prix917.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    2-1/2 NPT

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 1000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Série
    V6S2
  • CUP_NON
    649848062162

Aperçu

Description du fabricant
V6S2.A90P 2-1/2NPT FEMELLE DE po, 1000 lb/po2
  • Robinet à bille complet avec poignée à levier et dispositif de verrouillage sur le manchon de la poignée
  • Installation et entretien simples et rapides
  • Connexions à souder à douille disponibles en option
  • Garniture de tige réglable
  • Plage de température de -20°F à 425°F
  • Port complet
  • Taille et type d’actionneur : 9.84 po. Manette à levier