Motion
ASN28-610-316

ROLLON CORP
ASN28-610-316

Rail télescopique étiré à froid - rail de 28 mm, course : 316 mm, longueur : 610 mm
N° D’ARTICLE MI07050045
N° MFRASN28-610-316
Prix378.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
ASN28-610-316

Rail télescopique étiré à froid - rail de 28 mm, course : 316 mm, longueur : 610 mm
N° D’ARTICLE MI07050045
N° MFRASN28-610-316
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
Prix378.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    610 mm
  • Taille du rail
    28 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    316 mm
  • Poids
    2.71084 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    2783 N
  • Prolongation
    50 %
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    575 N-m, 82.8 N-m, 821 N-m
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+170 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    3976 N
  • Style de rail
    Rail télescopique
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
ASN28-610-316, TAILLE 28 RAIL TÉLESCOPIQUE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis