Spécifications
Dimensions
- Longueur210 mm
- Taille du rail43 mm
- Accident vasculaire cérébral123 mm
- Poids2.4255 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale1117 N
- Prolongation50 %
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment120 N-m, 60.6 N-m, 84 N-m
- Température de fonctionnement-30°C/+170 °C
- Quantité du colis1
- Type de profilTiré à froid
- Capacité de charge statique radiale1595 N
- Style de railRail télescopique
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis