Spécifications
Dimensions
- Longueur690 mm
- Taille du rail63 mm
- Accident vasculaire cérébral373 mm
- Poids15.6354 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale8774 N
- Prolongation50 %
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment2072 N-m, 2960 N-m, 547.5 N-m
- Température de fonctionnement-30°C/+170 °C
- Quantité du colis1
- Type de profilTiré à froid
- Capacité de charge statique radiale12534 N
- Style de railRail télescopique
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis