Motion
SN22-130-370-530

ROLLON CORP
SN22-130-370-530

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 22 mm, course : 370 mm, 130 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050600
N° MFRSN22-130-370-530
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
SN22-130-370-530

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 22 mm, course : 370 mm, 130 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050600
N° MFRSN22-130-370-530
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    130 mm
  • Taille du rail
    22 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    370 mm
  • Poids
    1.1022 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    3003 N
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    14.4 N-m, 65 N-m, 93 N-m
  • OAL
    530 mm
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+130 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    4290 N
  • Style de rail
    Glissière facile
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
SN22-130-370-530, TAILLE 22 EASYSLIDE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif