Spécifications
Dimensions
- Longueur370 mm
- Taille du rail28 mm
- Accident vasculaire cérébral360 mm
- Poids2.915 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale15022 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment105.1 N-m, 1323 N-m, 926 N-m
- OAL770 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale21460 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis