Spécifications
Dimensions
- Longueur450 mm
- Taille du rail35 mm
- Accident vasculaire cérébral990 mm
- Poids8.3754 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale23625 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment163.4 N-m, 1772 N-m, 2531 N-m
- OAL1490 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale33750 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis