Motion
SN63-450-640-1170

ROLLON CORP
SN63-450-640-1170

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 63 mm, course : 640 mm, 450 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050855
N° MFRSN63-450-640-1170
Prix1,656.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
SN63-450-640-1170

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 63 mm, course : 640 mm, 450 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050855
N° MFRSN63-450-640-1170
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
Prix1,656.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    450 mm
  • Taille du rail
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    640 mm
  • Poids
    22.5324 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    63000 N
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    4725 N-m, 6750 N-m, 826.7 N-m
  • OAL
    1170 mm
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+130 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    90000 N
  • Style de rail
    Glissière facile
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
SN63-450-640-1170, TAILLE 63 EASYSLIDE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis