Motion
TEX45-1200

ROLLON CORP
TEX45-1200

Rail guidé par came - série : TEX, rail en X, taille de rail : 45 mm, type de coulissement : rouleaux, longueur : 1200 mm
N° D’ARTICLE MI07051046
N° MFRTEX45-1200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
TEX45-1200

Rail guidé par came - série : TEX, rail en X, taille de rail : 45 mm, type de coulissement : rouleaux, longueur : 1200 mm
N° D’ARTICLE MI07051046
N° MFRTEX45-1200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1200 mm
  • Taille du rail
    45 mm
  • Poids
    6.0456 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Chemins de roulement durcis
    Non
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+100 °C
  • Style de rail
    Traverse en X
  • Série
    TEX
  • Type de glisseur
    Rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
TEX45-1200, TAILLE 45, RAIL X
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis