Motion
ULC18-480

ROLLON CORP
ULC18-480

Rail guidé par came - Séries : ULC, rail compact, Taille du rail : 18 mm, Type de glissière : rouleaux, Longueur : 480 mm
N° D’ARTICLE MI07051333
N° MFRULC18-480
Prix151.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
ULC18-480

Rail guidé par came - Séries : ULC, rail compact, Taille du rail : 18 mm, Type de glissière : rouleaux, Longueur : 480 mm
N° D’ARTICLE MI07051333
N° MFRULC18-480
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
Prix151.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    480 mm
  • Taille du rail
    18 mm
  • Poids
    0.5808 lb

Détails

  • Accélération
    10 m/s2
  • Anticorrosion
    Oui
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Style de rail
    Rail compact
  • Série
    ULC
  • Type de glisseur
    Rouleaux
  • Vitesse
    3 m/s

Aperçu

Description du fabricant
ULC18-480, RAIL EN U, TAILLE 18, L= 480 MM
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis