Motion
Y-D162Y016164AM01

ROLLON CORP
Y-D162Y016164AM01

Actionneur de guide d’entraînement à courroie de rail Profile - Série R-Smart, Taille : 160 mm, course de 1000 mm, longueur totale de 1616 mm
N° D’ARTICLE MI07051586
N° MFRY-D162Y016164AM01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
Y-D162Y016164AM01

Actionneur de guide d’entraînement à courroie de rail Profile - Série R-Smart, Taille : 160 mm, course de 1000 mm, longueur totale de 1616 mm
N° D’ARTICLE MI07051586
N° MFRY-D162Y016164AM01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1616 mm
  • Taille
    160 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    1000 mm
  • Poids
    92.3736 lb

Détails

  • Accélération
    50 m/s2
  • Type de chariot
    SP4
  • Mécanisme d’entraînement
    Ceinture crantée
  • Manipulation
    À gauche ou à droite
  • Charge par chariot Fx dynamique
    3060 N
  • Charge par chariot Fy dynamique
    69600 N
  • Charge par chariot Fz dynamique
    69600 N
  • Charge par chariot Fx statique
    4440 N
  • Charge par chariot Fy statique
    86800 N
  • Charge par chariot statique Fz
    86800 N
  • Type de rail
    Guide linéaire du roulement à billes
  • Répétabilité
    0.1 mm
  • Section
    Boules
  • Série
    R-Smart
  • Vitesse
    4 m/s
  • Moment statique par chariot Dyn Mx
    4037 N-m
  • Moment statique par calèche Dyn My
    5707 N-m
  • Moment statique par chariot Dyn Mz
    5707 N-m
  • Moment statique par chariot Mx statique
    5034 N-m
  • Moment statique par chariot Statique My
    7118 N-m
  • Moment statique par chariot Mz statique
    7118 N-m

Aperçu

Description du fabricant
Y-D162Y016164AM01 D16SP4 ACT S=1000MM
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis