Motion
203T200
Trousse de bagues d’alésage coniques - Taille du réducteur 203 , diamètre de l’alésage 2.0000 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI07051711
N° MFR203T200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de bagues d’alésage coniques - Taille du réducteur 203 , diamètre de l’alésage 2.0000 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI07051711
N° MFR203T200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    2.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    203
  • Longueur totale
    7.8750 po
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague conique à dégagement rapide
  • Comprend
    Bague, écrou, clés, vis de montage
  • Matériel
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
203T200 TROUSSE DE DOUILLE