Motion
DS45627
Doubles lèvres, alésage 45 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 62 mm, largeur totale 7 mm
N° D’ARTICLE MI07060462
N° MFRDS45627
Prix31.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doubles lèvres, alésage 45 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 62 mm, largeur totale 7 mm
N° D’ARTICLE MI07060462
N° MFRDS45627
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
Prix31.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    45 mm
  • Largeur
    7 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 100 °C
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvres doubles

Aperçu

Description du fabricant
DS45627 DBL JOINT À LÈVRES F/NRB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté