Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage150 mm
- Diamètre extérieur170 mm
- Largeur totale60 mm
- Poids5.05 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe LRT15017060 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 150 mm, un diamètre extérieur de 170 mm, une largeur totale de 60 mm et un poids de 5.05 lb, conçue pour les machines lourdes qui reposent sur un support de roulement à aiguilles robuste.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT15017060
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation