Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage5 mm
- Diamètre extérieur8 mm
- Largeur totale10 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique2960 N
- Description longueLe LRT5710 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 5 mm, un diamètre extérieur de 8 mm et une largeur globale de 10 mm, adapté aux applications de roulement à aiguilles miniatures dans l’équipement de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT5710
- Rpm max.60000 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique2690 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure