Motion
LRT5816
Anneau intérieur - Alésage de 5 mm, D.E. de 8 mm
N° D’ARTICLE MI07061019
N° MFRLRT5816
Prix15.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 5 mm, D.E. de 8 mm
N° D’ARTICLE MI07061019
N° MFRLRT5816

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    8 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    7080 N
  • Description longue
    Le LRT5816 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 5 mm, un diamètre extérieur de 8 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.01 lb, conçue pour les assemblages de roulements à aiguilles miniatures dans les dispositifs de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT5816
  • Rpm max.
    50000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    7220 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT5816 PO/COURSE INTÉRIEURE F/TYPE USINÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté