Motion
LRT859350
Anneau intérieur - Alésage de 85 mm, D.E. de 93 mm
N° D’ARTICLE MI07061036
N° MFRLRT859350
Prix179.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 85 mm, D.E. de 93 mm
N° D’ARTICLE MI07061036
N° MFRLRT859350

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix179.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    93 mm
  • Largeur totale
    50.5 mm
  • Poids
    0.97 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    165000 N
  • Description longue
    Le LRT859350 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 85 mm, un diamètre extérieur de 93 mm, une largeur totale de 50.5 mm et un poids de 0.97 lb, adaptée aux machines nécessitant des performances fiables de la course intérieure.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT859350
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    329000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT859350 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté