Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage85 mm
- Diamètre extérieur95 mm
- Largeur totale45.5 mm
- Poids1.08 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique155000 N
- Description longueLe LRT859545 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 85 mm, un diamètre extérieur de 95 mm, une largeur totale de 45.5 mm et un poids de 1.08 lb, conçue pour les machines lourdes utilisant des roulements à aiguilles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT859545
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique305000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure