Motion
LRT9511063
Anneau intérieur - Alésage de 95 mm, D.E. de 110 mm
N° D’ARTICLE MI07061044
N° MFRLRT9511063
Prix238.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 95 mm, D.E. de 110 mm
N° D’ARTICLE MI07061044
N° MFRLRT9511063

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix238.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    63 mm
  • Poids
    2.56 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    182000 N
  • Description longue
    Le LRT9511063 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 95 mm, un diamètre extérieur de 110 mm, une largeur totale de 63 mm et un poids de 2.56 lb, conçue pour les applications de roulement à aiguilles à largeur étendue dans l’équipement lourd.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT9511063
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    514000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT9511063 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon