Motion
LRTZ121614
Anneau intérieur - Alésage de 12 mm, D.E. de 16 mm
N° D’ARTICLE MI07061051
N° MFRLRTZ121614
Prix16.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 12 mm, D.E. de 16 mm
N° D’ARTICLE MI07061051
N° MFRLRTZ121614
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
Prix16.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    8470 N
  • Description longue
    Le LRTZ121614 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur totale de 14 mm et un poids de 0.02 lb, adaptée aux machines compactes utilisant des roulements à aiguilles de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ121614
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    9320 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ121614 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon