Motion
LRTZ152014
Anneau intérieur - Alésage de 15 mm, D.E. de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07061057
N° MFRLRTZ152014
Prix17.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 15 mm, D.E. de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07061057
N° MFRLRTZ152014
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
Prix17.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    9570 N
  • Description longue
    Le LRTZ152014 est une bague interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 20 mm, une largeur totale de 14 mm et un poids de 0.03 lb, idéale pour les assemblages de roulements à aiguilles compacts dans les systèmes industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ152014
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    11600 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ152014 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon