Motion
LRTZ253025
Anneau intérieur - Alésage de 25 mm, D.E. de 30 mm
N° D’ARTICLE MI07061065
N° MFRLRTZ253025
Prix27.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 25 mm, D.E. de 30 mm
N° D’ARTICLE MI07061065
N° MFRLRTZ253025
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
Prix27.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    25.5 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    47000 N
  • Description longue
    Le LRTZ253025 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur totale de 25.5 mm et un poids de 0.09 lb, conçue pour le support de roulement à aiguilles de largeur étendue dans les machines.  
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ253025
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    76500 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ253025 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté