Motion
LRTZ607045
Anneau intérieur - Alésage de 60 mm, D.E. de 70 mm
N° D’ARTICLE MI07061085
N° MFRLRTZ607045
Prix109.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 60 mm, D.E. de 70 mm
N° D’ARTICLE MI07061085
N° MFRLRTZ607045
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
Prix109.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Largeur totale
    45.5 mm
  • Poids
    0.79 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    147000 N
  • Description longue
    Le LRTZ607045 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 60 mm, un diamètre extérieur de 70 mm, une largeur totale de 45.5 mm et un poids de 0.79 lb, conçue pour les équipements industriels nécessitant des performances fiables de la bague intérieure.  
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ607045
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    336000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ607045 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté