Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Largeur totale80 mm
- Poids1.10 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique124000 N
- Description longueLe LRTZ708055 est une bague interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 70 mm, un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur totale de 80 mm et un poids de 1.10 lb, conçue pour les systèmes industriels lourds utilisant des roulements à aiguilles de grande capacité.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRTZ708055
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRTZ
- Capacité de charge statique281000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure