Motion
OS35454
Lèvre simple, diamètre de 35 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur de 45 mm, largeur totale de 4 mm
N° D’ARTICLE MI07061179
N° MFROS35454
Prix29.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lèvre simple, diamètre de 35 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur de 45 mm, largeur totale de 4 mm
N° D’ARTICLE MI07061179
N° MFROS35454

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Diamètre de l’arbre
    35 mm
  • Largeur
    4 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvre unique

Aperçu

Description du fabricant
OS35454 JOINT À LÈVRES UNIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté