Motion
RNA4830
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 165 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 40 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061215
N° MFRRNA4830
Prix1,257.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 165 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 40 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061215
N° MFRRNA4830
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
Prix1,257.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    165 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    40 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    168000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    RNA48
  • Capacité de charge statique
    446000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
RNA4830 MÉTRIQUE/TYPE USINÉ NRB SANS
  • Roulements à rouleaux à aiguilles en cage usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Avec trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté