Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre265 mm
- Extérieur Diamètre300 mm
- Global Largeur80 mm
- Poids2.65 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique536000 N
- Description longueLe roulement à aiguilles RNA49/48UU présente un diamètre d’alésage de 265 mm, un diamètre extérieur de 300 mm, une largeur hors tout de 80 mm et un poids de 2.65 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles à grande échelle et les applications à haute capacité.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantRNA49/48UU
- Rpm max.1400 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieARN
- Capacité de charge statique1200000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure