Motion
RNA49/58UU
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 82 mm, largeur de 25 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI07061236
N° MFRRNA49/58UU
Prix259.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 82 mm, largeur de 25 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI07061236
N° MFRRNA49/58UU
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
Prix259.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    82 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double étanchéité
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNA49/58UU est doté d’un diamètre d’alésage de 65 mm, d’un diamètre extérieur de 82 mm, d’une largeur totale de 25 mm, d’une fermeture à double joint et d’un poids de 0.61 lb, ce qui le rend idéal pour les environnements industriels scellés.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RNA49/58UU
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    ARN

Aperçu

Description du fabricant
RNA49/58UU MACHINE MÉTRIQUE P.O.R.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté