Motion
RNA4918
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 105 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 35 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061250
N° MFRRNA4918
Prix383.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 105 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 35 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061250
N° MFRRNA4918
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
Prix383.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    35 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    113000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    RNA49
  • Capacité de charge statique
    258000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
RNA4918 MÉTRIQUE/TYPE USINÉ NRB SANS
  • Roulements à rouleaux à aiguilles en cage usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Avec trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté