Motion
TAF8510535
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061386
N° MFRTAF8510535
Prix276.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061386
N° MFRTAF8510535
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
Prix276.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Global Largeur  
    35 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    102000 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné TAF8510535 présente un diamètre d’alésage de 85 mm, un diamètre extérieur de 105 mm, une largeur totale de 35 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux systèmes de grande capacité.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    210000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAF8510535 NRB MÉTRIQUE/USINÉ SANS
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté