Motion
TLAM1212
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061392
N° MFRTLAM1212
Prix15.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061392
N° MFRTLAM1212
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
Prix15.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    18 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    6420 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLAM1212 avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 18 mm, une largeur totale de 12 mm et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend adapté aux pompes, aux systèmes d’engrenages et aux moteurs électriques compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLAM1212
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLAM
  • Capacité de charge statique
    7490 N

Aperçu

Description du fabricant
TLAM1212 MÉTRIQUE/COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Extrémité fermée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon